曜日別特売

カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m

カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m - StarTech.com

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線

用途
高速イーサネットネットワーク用に設計
コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623668945PAT50CMBKCAT5e0.5ありブラックありより線24
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
4623669845PAT50CMBLCAT5e0.5ありブルーありより線24
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
4623670745PAT50CMGNCAT5e0.5ありグリーンありより線24
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
4623671645PAT50CMGRCAT5e0.5ありグレーありより線24
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
4623672545PAT50CMORCAT5e0.5ありオレンジありより線24
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
4623673445PAT50CMRDCAT5e0.5ありレッドありより線24
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
4623674345PAT50CMWHCAT5e0.5ありホワイトありより線24
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
4623675945PAT50CMYLCAT5e0.5ありイエローありより線24
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする