曜日別特売

カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m

カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m - StarTech.com

応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定
安心して使用できる全使用期間保証
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト

用途
高速イーサネットネットワークで使えるように設計
コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続
ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623679545PAT1MBKCAT5e1ありブラックありより線
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
4623680445PAT1MBLCAT5e1ありブルーありより線
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
4623681345PAT1MGNCAT5e1ありグリーンありより線
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
4623682945PAT1MGRCAT5e1ありグレーありより線
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
4623683845PAT1MORCAT5e1ありオレンジありより線
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
4623684745PAT1MRDCAT5e1ありレッドありより線
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
4623685645PAT1MWHCAT5e1ありホワイトありより線
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
4623686545PAT1MYLCAT5e1ありイエローありより線
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする