曜日別特売

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m パープル

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m パープル - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m パープル - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m パープル - StarTech.com

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み

用途
Gigabitネットワークで使えるように設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタRJ45シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237346N6PATC50CMPLCAT60.5ありパープル銅線(より線)24
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする