StarTech.com
20cm 6ピン PCI Express電源 延長ケーブル
耐久性に優れた6ピン電源コネクタ
PCIeグラフィックカード電源接続の張り過ぎをなくし、圧力を軽減
薄型で柔軟でありながら丈夫なケーブル設計
使うのも取り付けるのも簡単
用途
長いケーブル長で、PCI Expressグラフィックカードと電源を接続
コンピュータケースまたはサーバケースで使用
色
ブラック
質量(g)
16
コネクタ形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
インターフェース
シリアルATA 3.0
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタB
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237644
PCIEPOWEXT
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください