StarTech.com
HDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタ
DVI-DをHDMIに変換
HDMIをDVI-Dに変換
用途
HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続
DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続
長さ(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
35
ケーブル長(m)
0.05
最大解像度
【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)
43
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
オス形状
DVI-D[25ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239315
HDMIDVIFM
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください