StarTech.com
HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ
HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ
用途
HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続
長さ(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
29
ケーブル長(m)
0.05
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
最大解像度
【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)
43
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239893
HDMIDVIMF
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください