曜日別特売

HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス

HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス - StarTech.comHDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス - StarTech.comHDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス - StarTech.comHDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス - StarTech.com
(1件のレビュー)

1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ
ケーブル長20 cm
ブレードシールド+アルミマイラーホイル

長さ(mm)203ブラック質量(g)32コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239945HDDVIFM8IN
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46239945
2021-12-13
用途: 機器とモニターを接続する時に使用

ターミナルの形状が色々増えたので、旧タイプと新しいタイプの接続に変換が必要だったため
購入しました。お手頃でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする