曜日別特売

20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス

20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス - StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス - StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス - StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス - StarTech.com
(1件のレビュー)

1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ
ケーブル長20 cm
2重シールド(編組+アルミ箔)

用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239979HDDVIMF8IN
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オス-DVI-D メス - HDDVIMF8IN | StarTech.com
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46239979
2021-03-08
用途: モニター接続用として
鉱業

パソコンが古いタイプだったため新しいモニターに端子が違っていたため、そのまま接続できずにいましたが、本器によりうまく接続ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする