StarTech.com
91cm eSATAシールドケーブル オス/オス
シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色
ブラック
質量(g)
66
規格
シリアルATA III
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
91.4
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
eSATA(データ)[7ピン]
コネクタ2
eSATA(データ)[7ピン]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239997
ESATA3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください