StarTech.com
0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス
ケーブル長0.5 m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途
HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続
DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続
色
ブラック
質量(g)
80
湿度(%RH)
60 at 25℃
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)
-20~70
動作温度(℃)
5~50
ケーブル長(cm)
50
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240076
HDDVIMM50CM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください