StarTech.com
1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
1×USB-Aオスコネクタ
1×USB-Aメスコネクタ
応力緩和機能対応USB 2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途
最長1mの接続距離でUSB 2.0対応周辺機器を便利な場所に配置するUSB 2.0 A-Aケーブル
色
ホワイト
質量(g)
19.3
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240164
USBEXTPAA1MW
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください