15cm PCI Express電源 分岐/二股/Y字 延長ケーブル
PCIeグラフィック電源コネクタを2つ追加
NVIDIA SLIおよびATI CrossfireXのゲーム/ビデオカードに対応
6ピンPCI Expressコネクタを2つの6ピンPCI Expressコネクタに簡単に分岐
用途電源ユニットに接続する電源コネクタを追加するための経済的な方法
長さ(mm)152
色ブラック/イエロー
質量(g)30
コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス×2
ケーブル長(cm)15.2
コネクタAPCI Express電源(6ピン、v 1.x)
コネクタBPCI Express電源(6ピン、v 1.x)
変換タイプメス - オス
内容量1個
ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07