曜日別特売

Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス/ホワイト

Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス/ホワイト - StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス/ホワイト - StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス/ホワイト - StarTech.com

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応
優れた信頼設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターは、折り曲げや酷使などによる損傷を防止。金属製コネクターサブ構造でEMI保護機能を提供。
高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的

用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続ホワイト質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hzオス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240803MDP2DPMM1MW
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする