曜日別特売

USB-C ケーブル 1m USB 2.0対応 USB-IF認証取得

USB-C ケーブル 1m USB 2.0対応 USB-IF認証取得 - StarTech.comUSB-C ケーブル 1m USB 2.0対応 USB-IF認証取得 - StarTech.com
(1件のレビュー)

USB-IF 認証取得
どちら側を上にしても簡単にデバイスに挿入できるUSB Type-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

ブラック質量(g)26ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240855USB2CC1M
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472257
2024-02-07
用途: 窓口機器の接続
その他業種

問題もなく適切に機能しているので良い製品です。白コードがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする