曜日別特売

ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス

ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス - StarTech.comハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス - StarTech.comハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス - StarTech.com

ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適
高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード
用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応

用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定ブラック質量(g)86コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.5ケーブル長(cm)91.4コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)HDMI規格スタンダード変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241083HDMIPNLFM3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする