曜日別特売

シスコCisco規格準拠コンソール/ロールオーバーケーブル 1.8m RJ45/オス - RJ45/オス

シスコCisco規格準拠コンソール/ロールオーバーケーブル 1.8m RJ45/オス - RJ45/オス - StarTech.comシスコCisco規格準拠コンソール/ロールオーバーケーブル 1.8m RJ45/オス - RJ45/オス - StarTech.com

ポータブル設計
使うのも取り付けるのも簡単

用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続高さ(mm)53質量(g)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241354ROLLOVERMM61.8ブルーあり
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする