曜日別特売

30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器

30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器 - StarTech.com30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器 - StarTech.com
(1件のレビュー)

1つのVGA信号を2つに分割
外付け電源不要

用途
単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション
単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応
ブラック質量(g)159コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hzケーブル外径(Φmm)9ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応プロトコルVGAオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※本製品は、ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力します。2つのディスプレイにまたがって映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を表示することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241519VGASPL1VV
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46241519
2024-04-02
用途: モニター出力の分配
サービス業

複数箇所での確認が必要になり購入。簡単にポン付けできて、出力画像も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする