Micro USB 充電ケーブル (充電お知らせLEDライト付き) オス/オス 1m
Micro-USB 対応のスマートフォンやタブレットの充電状況を表示(緑:充電完了、赤:充電中)
2年間保証に裏打ちさた信頼性
色ブラック
質量(g)18
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
注意
※標準の5V USBウォールチャージャーまたはコンピュータのUSBポートとのみ使用してください。Quick Charge チャージャーなど、5V以上の給電を行うチャージャーは使用しないでください。
ケーブル の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07