StarTech.com
Mini DVI-HDMI変換アダプタ (Macbook/iMac対応) オス/メス ホワイト
0
色
ホワイト
質量(g)
24
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - Mini-DVI[32ピン]オス
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタA
Mini-DVI(32ピン)
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
Mini-DVI[32ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
注意
※Apple Computer Inc.が製造・認可を行っている製品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46242036
MDVIHDMIMF
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください