46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き

46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き - StarTech.com46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き - StarTech.com46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き - StarTech.com46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き - StarTech.com46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き - StarTech.com46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き - StarTech.com

ペリフェラル電源付きSAS29ピン - SATA変換ケーブル。ペリフェラル電源接続(LP4)とデータ接続の両方に対応し、SAS外付けストレージ、HBA、RAIDコントローラなどに最適です。
※SATAコントローラ側でSASドライブに対応している必要があります。

レッド/ブラック/イエロー質量(g)30コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]オス、SATA(データ)[7ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスケーブル長(cm)45.7コネクタASATA(7ピン、データ)コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)オス形状SATA(データ)[7ピン]、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242115SAS729PW18
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする