StarTech.com
30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル
オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ
ケーブル長30cm
用途
システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現
SATAバックプレーンアダプタの接続を延長
SATAドライブドックの接続を延長
色
レッド/ブラック/イエロー/オレンジ
質量(g)
23
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス
コネクタB
SATA電源 [15ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46242368
SATAPOWEXT12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください