DMS-59/LFH-59 オス - 2xVGA メス変換分岐ケーブル(20cm)

DMS-59/LFH-59 オス - 2xVGA メス変換分岐ケーブル(20cm) StarTech.com

LFH / DMS 59端子搭載のグラフィックカードを2台のVGAモニタに接続

ブラック コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス ケーブル長(cm)20.3 オス形状DMS-59[59ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46242779 DMSVGAVGA1
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする