APC UPS専用USBケーブル 1.8m USB A (オス) - RJ-45 (オス) AP9827代替ケーブル

APC UPS専用USBケーブル 1.8m USB A (オス) - RJ-45 (オス) AP9827代替ケーブル - StarTech.comAPC UPS専用USBケーブル 1.8m USB A (オス) - RJ-45 (オス) AP9827代替ケーブル - StarTech.comAPC UPS専用USBケーブル 1.8m USB A (オス) - RJ-45 (オス) AP9827代替ケーブル - StarTech.com

高品質構造
電波障害を排除するフェライトコア
使うのも取り付けるのも簡単

用途PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信ブラック高さ(mm)15質量(g)74ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス製品幅(mm)102コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBRJ-45USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243409USBUPS06
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする