USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
Windows、macOS、Linux対応
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御
シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430色ブラック高さ(mm)15質量(g)36ケーブル長(m)0.4対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)30動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]内容量1個