USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル COMポート番号保持機能

USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル COMポート番号保持機能 - StarTech.comUSB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル COMポート番号保持機能 - StarTech.com

USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
リモート ウェイク アップと電源管理対応
Windows/macOS/Linux対応
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)428ブラック高さ(mm)20質量(g)36ポート数1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)35動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)42.8伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244005ICUSB232PROC
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする