曜日別特売

Thunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力

Thunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 - StarTech.com

高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能
Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応
高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適

用途
Thunderbolt 3 対応機器を接続
Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電
USB3.2 モバイル端末の充電
複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成
電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度5k60Hz製品幅(mm)12コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)40オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244014TBLT34MM50CMブラック72150
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46244023TBLT34MM50CWホワイト72450
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
54875109TBLT34MM80CMブラック6.43580
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする