USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能

USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 - StarTech.comUSB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 - StarTech.comUSB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 - StarTech.comUSB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 - StarTech.comUSB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 - StarTech.comUSB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 - StarTech.com

外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル
USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応
優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル
ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート
コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル
1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)
ソフトウェア/ドライバ不要
高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル
注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応

用途
USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続
ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用
eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ
長さ(mm)910ブラック高さ(mm)10質量(g)67.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースUSB3.0/2.0/1.1、SATA 3.0製品幅(mm)24動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大 5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244985USB3S2ESATA3
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする