StarTech.com
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p
最大解像度1920x1080
外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)
248
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
77.0999999999999
消費電力(W)
1.3
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス
最大解像度
【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)
45
動作温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
19
コネクタA
DVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
DVI-D[25ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245317
DVI2VGAE
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください