USB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m

USB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m - StarTech.comUSB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m - StarTech.comUSB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m - StarTech.comUSB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m - StarTech.comUSB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m - StarTech.comUSB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m - StarTech.com

優れた機能性:データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応したUSB-C - eSATA変換アダプターケーブル
作業効率の向上:USB 3.2 Gen1(5Gbps)のホスト接続により、eSATAソリッドステートドライブ(SSD)やハードディスクドライブ(HDD)の高速アクセスが可能
優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB - eSATAコンバーター
バスパワータイプ:USB電源を利用し、直接eSATAドライブや外付けeSATAストレージデバイスに接続可能
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途USB-CまたはThunderbolt 3 コンピュータにeSATAストレージデバイスを接続ブラック長さ(mm)914高さ(mm)12質量(g)45ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)40~85コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースUSB 3.0、eSATA製品幅(mm)12動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状eSATA(データ)[7ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245493USB3C2ESAT3
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする