HDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス)

HDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) - StarTech.com

プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供
ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ
HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供
1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性
ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供

長さ(mm)255ブラック高さ(mm)13質量(g)37電源USB電源ケーブル長(m)0.255湿度(%RH)20~95 (結露しないこと)コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p)オス形状HDMI[19ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※このアダプタはHDCP 2.2に対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245755HD2DP
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする