StarTech.com
6m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス
1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
高品質構造
用途
HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応
DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続
HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
764
ケーブル長(m)
6.1
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
製品幅(mm)
40
アダプター型式
パッシブ
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245798
HDMIDVIMM20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください