StarTech.com
9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス
1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
高品質設計
用途
HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応
DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続
HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続
色
ブラック
質量(g)
1100
ケーブル長(m)
9.1
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
アダプター型式
パッシブ
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246078
HDMIDVIMM30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください