USB 3.0接続DVIビデオキャプチャーユニット(1080p/ 60fps対応) TV/テレビ 動画レコーダーデバイス アルミ筐体
USB 3.0のスピードを利用し、1080pビデオを60FPSでキャプチャし優れた画質のまま保存
汎用性の高い動画エンコードに対応し、様ーなデバイスで動画再生が可能
RAWロスレス動画をキャプチャし、WindowsデバイスでのDirectShow互換性を確保
音声コメントやオーディオトラックを追加できる別個の3.5mmオーディオ入力ジャック
録画中の動画を表示できるDVIパススルーポート
用途
DVI出力からトレーニングやチュートリアル目的の動画を作成
DirectShow互換の好みのソフトウエアを使用してRAW動画をキャプチャ
PC、サーバー、POS端末からの出力を録画し、ソフトウエアトレーニングやチュートリアルに使用
独自の音声ソースやボイスオーバーコメントを追加
長さ(mm)92.2
幅(mm)61.1
質量(g)102
保存温度(℃)-5 ~ 40
高さ(cm)2.4
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、DVI-I(29ピン)
コネクタBUSB Type-B (9ピン) USB 3.0
内容量1個
DirectShow互換の好みのソフトウエアを使用してRAW動画をキャプチャ
PC、サーバー、POS端末からの出力を録画し、ソフトウエアトレーニングやチュートリアルに使用
独自の音声ソースやボイスオーバーコメントを追加
注意
※本ビデオキャプチャ機器を使用する場合、ホスト機器にはUSB 3.0規格以降のポートが搭載されている必要があります。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07