曜日別特売

コンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応

コンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応 - StarTech.comコンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応 - StarTech.comコンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応 - StarTech.com

最大解像度1080pに対応
HDCP 1.1およびDVI 1.0対応
デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応
標準およびHDビデオ出力に対応

用途
YPbPr/YCbCrソースをHDMI ディスプレイに接続。HDTV(LCD/PLASMA/DLP)に最適
標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続
セット内容RCA(オーディオ)- HDMIコンバータ、コンポーネントケーブル(91cm)、ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書長さ(mm)110ブラック質量(g)350電源ACアダプタ同梱ケーブル長(m)0.11コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - 同軸デジタルオーディオ(RCA)メス、HDMI[19ピン]メス - コンポーネント端子(3×RCA)メス出力電圧(V)5(DC)最大解像度【デジタル】1080p@60Hzアダプター型式アクティブコネクタAデジタル同軸オーディオ(RCA)、コンポーネント映像(3 x RCA)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBHDMI[19ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、同軸デジタルオーディオ(RCA)、コンポーネント端子(3×RCA)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247374CPNTA2HDMI
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする