工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプター
COMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブ
プラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要
柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーター
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信します
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色ブラック長さ(mm)180高さ(mm)43質量(g)553対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)100入力電流(A)0.25動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)最大921.6コネクタ2D-sub9ピン内容量1個