MiniSAS変換アダプタ デュアルSFF-8643 - SFF-8644 ロープロファイルブラケット付属 12Gbps
12Gbps SASドライブに対応。6Gbps SASおよびSATAとも下位互換性あり
フルプロファイルブラケットを装着した状態で出荷。小型コンピュータ用にハーフハイト(ロープロファイル)ブラケットも同梱
用途
内部SFF-8643ポート(x2)を外部SFF-8644ポート(x2)に変換
外付けSAS/SATAドライブを内部バックプレーンまたはSASコントローラに接続
長さ(mm)74
高さ(mm)22
質量(g)54
ケーブル長(m)0.074
コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス×2 - SFF-8644(外部 HD Mini SAS)[36ピン]メス×2
製品幅(mm)120
コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)
コネクタBSFF-8644 (36ピン、外部 HD Mini SAS)
メス形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]、SFF-8644(外部 HD Mini SAS)[36ピン]
変換タイプメス - メス
内容量1個
外付けSAS/SATAドライブを内部バックプレーンまたはSASコントローラに接続
その他PC関連ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07