ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力4出力/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器 分岐器
4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応
EDIDエミュレーション:ビデオソースと最初に検出されたディスプレイの間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載
長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能
簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途
4KのHDMI信号を4台の異なるHDMIディスプレイに表示
同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用
ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示
金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示
医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
幅(mm)85
色ブラック
質量(g)280
消費電力(W)5
長さ(cm)14
湿度(%RH)5~95
出力電流(A)1
保存温度(℃)-10~80
高さ(cm)1.2
入力電流(A)0.35
動作温度(℃)0~70
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
内容量1個
同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用
ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示
金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示
医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07