SATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応

SATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応 - StarTech.com

デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル
速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート
どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電

用途
USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適
ドライブの複製やデータの移行
重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ
バックアップドライブからコンピュータを修復
古いSATAドライブからデータを読み出し
ブラック長さ(mm)85高さ(mm)15質量(g)57消費電力(W)24湿度(%RH)0~80コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス出力電流(A)2保存温度(℃)-20~80インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)14入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250777USB312SAT3
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする