NewHikari NewHikariの 建築金物 NewHikariの 建具金物 NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル クロームソケット Φ19 クロームソケット Φ19 注文コード 46258118 注文コード 46258118 注文コード 46258118 注文コード 46258118 クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。 用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ 内容量1個(2個) 注意 大量使用に最適 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-413 寸法A(mm) 選択解除 19.2 寸法B(mm) 選択解除 42 寸法C(mm) 選択解除 22.5 寸法D(mm) 選択解除 15.5 寸法E(mm) 選択解除 2.8 寸法F(mm) 選択解除 3.7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46258118 P-413 19.2 42 22.5 15.5 2.8 3.7 オープン ¥219 ¥219 ¥241 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 二重ソケット ブラック NewHikari 税込¥538~ ¥489~ D型ソケット ブラック NewHikari 税込¥560~ ¥509~ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ 30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ 税込¥4,178~ ¥3,798~ Y型ブラケット ブラック NewHikari 税込¥659~ ¥599~ ハングブラケット ブラック NewHikari 税込¥714~ ¥649~ ブラックパイプ NewHikari 税込¥989~ ¥899~ T型ブラケット アトムリビンテック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ワンタッチパイプジョイント NewHikari 税込¥1,033~ ¥939~ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,138~ ¥7,398~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 防犯サムターン GOAL(ゴール) 税込¥2,638~ ¥2,398~ TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,518~ ¥3,198~ MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングルパイプソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品