Bluetoothイヤホン/トゥルーワイヤレス/FAST MUSIC/TWS03

Bluetoothイヤホン/トゥルーワイヤレス/FAST MUSIC/TWS03 エレコム

ポケットサイズの充電用ケースに、ヘッドホンは片側わずか4gと小型軽量。
Micro ETEMドライバーを採用し、小型ながら力強く、「意外にいい音」が
手軽に楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。

仕様(最大登録可能)8台、マルチポイント(同時待受け)非対応 付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書 型式(マイク)エレクトレットコンデンサー型、(ヘッドフォン)密閉型 質量(g)充電ケース:約38、ヘッドホン部(片耳):約4 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 対応【対応Bluetoothプロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:約45×36×39、ヘッドホン部(片耳):約14×24×26 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)A2DP:20-20000 充電時間(時間)約1.5 ドライバーユニット(Φmm)6(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)連続最大:約2(約2+2回充電=最大約6) 通話時間(時間)連続最大:約2(約2+2回充電=最大約6) 内容量1個
注意
※接続状態でも約10分間、操作や音の出力がないと、自動的に電源がオフになる省電力仕様です。その際は再度電源をオンにしてから操作してください。
※SCMS-T方式のコンテンツ保護には非対応ですが、接続機器によってはワンセグ、フルセグなどの音声を聴くことができる場合があります。詳細は対応情報をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46284088 LBT-TWS03BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
46284106 LBT-TWS03WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする