LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 電磁波低減用
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設・半導体工場でご使用できます。
定格電圧(V)AC100~242
消費電力(W)21
定格段調光機能付5~100%連続調光形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)141.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2980
演色指数(Ra)85
内容量1台
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設・半導体工場でご使用できます。