サボン・リキッド

サボン・リキッド ラ・コルベット

植物性油脂100%で作られたナチュラルなハンドソープ。きめ細かい泡が、手の汚れをしっかりと洗い落とし、数種類の天然保湿成分がなめらかなお肌へと導きます。パラベン/EDTA/動物性油脂不使用。

内容量1本(250mL)
注意
※皮膚に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46394846 - ラベンダー 水・ヤシ脂肪酸K・オレイン酸K・塩化Na・塩化K・PEG-4アブラナ種子油脂肪酸アミド・グリセリン・香料・炭酸K・クエン酸・グルタミン酸ジ酢酸4Na・赤401・酸性青3・硫酸Na・リナロール・クマリン
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46394855 - ヴァーベナ 水・ヤシ脂肪酸K・オレイン酸K・塩化Na・PEG-4アブラナ種子油脂肪酸アミド・グリセリン・香料・炭酸K・クエン酸・グルタミン酸ジ酢酸4Na・黄4・黄5・シトラール・リモネン
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46394864 - オリーブ 水・ヤシ脂肪酸K・オリーブ脂肪酸K・塩化Na・PEG-4アブラナ種子油脂肪酸アミド・グリセリン・オリーブ果実油・香料・炭酸K・クエン酸・グルタミン酸ジ酢酸4Na・黄4・黄5・酸性青3・リナロール
1,000
 
 
取扱い終了
46394873 - ローズ 水・ヤシ脂肪酸K・オレイン酸K・塩化Na・PEG-4アブラナ種子油脂肪酸アミド・グリセリン・香料・炭酸K・クエン酸・グルタミン酸ジ酢酸4Na・赤227・シトロネラール
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする