プロト
ドライブチェーンブラシ
こんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
税込
¥
703
(125)
3方向からドライブチェーンの汚れを落とすことができる簡単安全便利なブラシ。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。
用途
ドライブチェーン
寸法(mm)
260×55×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46400385
PGR0014
ブルー
ドライブチェーンブラシ(ブルー)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
46400376
PGR0013
ブラック
ドライブチェーンブラシ(ブラック)
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください