エクステンションエアバルブ

エクステンションエアバルブ - プロトエクステンションエアバルブ - プロトエクステンションエアバルブ - プロトエクステンションエアバルブ - プロト

エアバルブの取り出し方向を変更します。延長型のため、既存のエアバルブに装着します。

用途バイク、自動車用シルバー材質真鍮製寸法(mm)43×30×13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400437PGR0015エクステンションエアバルブ90度90度タイプ
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46400428PGR0006エクステンションエアバルブ60度60度タイプ
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする