ガソリンコック

ガソリンコック - プロトガソリンコック - プロトガソリンコック - プロトガソリンコック - プロトガソリンコック - プロトガソリンコック - プロト
(2件のレビュー)

シングルアクションのガソリン用コック。レバーを直角方向に向けると流れが止まります。フューエルラインの中間や継ぎ手に利用。

寸法(mm)50×27×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400455PGR0009ガソリンコック シングル 6mm用(ニップル部分)3.7×6
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
46400464PGR0042ガソリンコック シングル ホース8mm用(ニップル部分)4.5×8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400464
2023-06-04
用途: ハンディラッセルの改造
土田制御

今まで使用していたハンディラッセルの交換に使用しました。
とても具合がよいのですが、シリコンチューブが柔らかかったので取り付けに苦労しました。
このガソリンコックに取り付けようのネジ穴や金具が無かったので金具を自作しました。
同じ仕様で取り付け金具のある物が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46400464
2022-04-27
用途: 外国製の草刈機
エムイートライ株式会社

燃料タンクと気化器の中間にセットしました。コックレバー操作が軽く快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする