エヌビーエル エヌビーエルの 縫製用品 エヌビーエルの 手芸/クラフト/アクセサリー用品 エヌビーエルの アクセサリー/手芸用部材・金具 錠前金具 錠前金具 注文コード 46408049 注文コード 46408049 注文コード 46408049 注文コード 46408049 注文コード 46408049 注文コード 46408049 注文コード 46408067 注文コード 46408067 注文コード 46408067 注文コード 46408067 注文コード 46408067 注文コード 46408067 ハンドメイドバッグにおすすめな、錠前タイプの金具です。 材質亜鉛合金 寸法(幅W×高さH)(mm)52×43 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 NBL235-AG NBL235-G NBL235-S 色 選択解除 アンティークゴールドゴールドシルバー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46408049 NBL235-AG アンティークゴールド オープン ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 翌日出荷 46408067 NBL235-S シルバー オープン ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 翌日出荷 46408058 NBL235-G ゴールド オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナスカン 2ケ入り 三友 税込¥340 ¥309 バスケットへ ハトメ手打器 真鍮用 友屋 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ さくらピース 東京堂 税込¥483 ¥439 バスケットへ きらきらサマーマリンパーツ 東京堂 税込¥516 ¥469 バスケットへ アウトドアコード ハイスペック メルヘンアート 税込¥659 ¥599 ハメパチくん(10ヶ入) 友屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ アウトドアコード メランジェ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 アウトドアコード メルヘンアート 税込¥439 ¥399 ウッドリボンパーツ 東京堂 税込¥516 ¥469 ジッパータブ 三友 税込¥373~ ¥339~ キラキラ兜ピック 東京堂 税込¥593 ¥539 バスケットへ ちりめん趣雛ピック 東京堂 税込¥626 ¥569 バスケットへ ブーブーのおしりにぎり ハシートップイン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 穴あけポンチ 友屋 税込¥8,358~ ¥7,598~ こどもの日ピック 大 東京堂 税込¥692 ¥629 バスケットへ ハトメ穴あけ台 友屋 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ アウトドアコード グロウ メルヘンアート 税込¥549 ¥499 アウトドアコード ハニカム メルヘンアート 税込¥439 ¥399 エチケットブラシ 回転式 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ アウトドアコード レフ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品手芸/クラフト/アクセサリー用品アクセサリー/手芸用部材・金具留め具/ジョイントパーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります 手芸用カン類/リング チェーン/アジャスター ブローチ台/ピン/クリップ イヤリング/ピアス/指輪/マンテル ヘアピン/バレッタ/ヘアアクセサリ 留め具/ジョイントパーツ コードストッパー/ループエンド キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具 その他部材/金具 シェアする マイページ 最近見た商品