ダストブロワー グリーン購入法適合商品
(8件のレビュー)CO2配合のノンフロンタイプ
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去します。
逆さ使用でも液漏れしないため、どんな角度でも使えます。
強い噴出パワーでホコリを一瞬で飛ばします。
PCのキーボードなど、他の掃除道具では届かない場所をお掃除できます。
- 付属品
- 延長ノズル (長さ13.5cm)
- 仕様
- 逆さ噴射対応
- 成分
- DME・炭酸ガス(ノンフロンタイプ)
- 材質
- 本体:スチール、スパウト:PE、キャップ・チューブ:PP
- タイプ
- プッシュ式
- 容量(g)
- 228(350mL)
- グリーン購入法
- 適合
- 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 66×216
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※連続的な使用はお控えください。噴射力が弱くなります。※逆さのまま連続的に長時間使用すると液化ガスが噴出する恐れがあります。
※取扱いを誤ると、中毒や火災、缶の破裂などをおこす恐れがあります。十分注意してご使用ください。
※火気と高温に注意してください。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品で危険なため、下記の注意をお守りください。
1.炎や火気の近くで使用しないこと
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと
4.火の中に入れないこと
5.使い切って捨てること
※噴射したガスは空気より重く滞留しやすいため、通気のよくない場所に使用した場合は、内部に溜まっているガスを完全に放出してから使用を再開してください。静電気や火花等があると滞留ガスに引火する恐れがあります。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50267544 | MS-AD1 | 65703198 | MS2-ADPRO | ![]() | ミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPRO | ミライセル | 1個 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2026-07-11
用途: ミシン掃除
GAIN TIME 様
格安ですがとてもよかったです。また購入しようと思います。
格安でも、使用には全く影響しなかったです。
対象商品 : 50267544
2021-09-01
用途: 作業工具の汚れ落とし
ADS 様
細かい部分の汚れを飛ばすのに必需品となっています。makitaカプセル式ハンディクリーナーの集塵部やバッテリーの接続部など、いろいろな部分に大活躍です。前のモデルと何が変わったかはわかりませんがとにかく重宝しています。あとは価格がもう少し安ければ満点です。
対象商品 : 50267544
2021-08-31
用途: 工具類の清掃時
不動産業
ディスクグラインダー等電動工具類の作業後の清掃、メンテナンス時に使用しています。 清掃用ブラシの入らないところのゴミも除去出来て、屋外での清掃で重宝しています。
対象商品 : 50267544
2021-09-08
用途: PCのお掃除に
建設業・工事業
デスクトップPCのマザーボードとかビデオカード、キーボードのお掃除に。
ノートPCのキーボードのお掃除に使ってみた。
・・・が、威力が弱いのと威力維持時間が短い(説明には3秒位と書いてあるが)。
なおかつすぐに回りが冷えて結露する。
もっと威力が高くて時間が長ければリピートするかも。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24























