モノタロウ

HDMI ⇒HDMI中継コネクタ

HDMI ⇒HDMI中継コネクタ - モノタロウHDMI ⇒HDMI中継コネクタ - モノタロウHDMI ⇒HDMI中継コネクタ - モノタロウ
(6件のレビュー)

HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。

オス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブルブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキ変換タイプメス - メス内容量1個
注意
※片側のコネクタは天地逆になっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46428367MC-HDMIHDMI
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HDMI ⇒HDMI中継コネクタ.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: カーナビ純正HDMIケーブルのオス⇒メス変換

カーナビ純正のHDMIケーブルがオスだった為、Chromecastを繋げたくてメスに変換しました。

対象商品 : 46428367
2024-05-30
用途: 離れた位置の大型モニターにつなぐ際に使用。
製造業

離れた位置のモニターにつなぐ際に使用している。長ーいケーブルを買うより、2本連結の方が、常時長く使わない場合は、利便性が良い

対象商品 : 46428367
2023-11-09
用途: プレゼンテーション時
その他業種

とても操作が簡単で、誰でも扱える。金額的にも、ままだと思う。

対象商品 : 46428367
2022-05-07
用途: 手持ちの3mと5mのケーブル中継に使用。
製造業

通常ですと数千円するものですが、本製品は接続に問題なくコスパがとても良いです。

対象商品 : 46428367
2021-09-09
用途: HDMIケーブルの延長に使用出来て大変重宝してます!!
製造業

HDMIケーブルの延長に使用しています。2mのHDMIケーブルと3mのHDMIケーブルの延長で
東芝の49型テレビに使用していますが、画質等の劣化等もなく使用出来ています。
あと、PCのHDMIケーブルとI-OデータのSDカード録画機のHDMIケーブルを繋ぎ変えるのにとても便利で重宝しています。良い中継コネクターです!!

1が参考にしています
対象商品 : 46428367
2020-05-07
用途: HDMIケーブル延長用
建設業・工事業

市販のHDMIケーブルを延長するのに使いました。
2mのケーブル2本を繋いで4mにして52型テレビとPCを繋いでいます。
他社メーカー品の同等物より安くてコスパ最高です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする