われもの注意シール
1シートに4枚、250シート合計1000枚セットの大容量です。
シールタイプで簡単貼り付け。
取扱い注意品の配送時に箱に貼付けすることで簡単に注意喚起。
シンプル図案。
用途荷物の表示、注意喚起
文字内容われもの注意
仕様シール
セット内容1シートに4枚、250シート合計1000枚セット
寸法(mm)100×100
内容量1セット(1000枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07