つまようじ

つまようじ モノタロウ
(29件のレビュー)

500本入りが3セットになったお得なつまようじセットです。
天然木(白樺材)を使用しているため安全にご使用頂けます。

用途
歯の間に詰まった食べかすを取る道具として。
食品に添えて口に運ぶ際に。
ばらけ易い料理をひとまとめにする際に。
材質白樺材 寸法(Φmm×Lmm)2.2×65(ようじサイズ)、55×65(パッケージサイズ) 内容量1パック(500本×3個)
注意
先端は鋭利になっていますので、十分に気を付けて使用してください。
内容量は目安です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46427545 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46427545 - 35600241 3個入 3個入 デイリーズつま楊枝 大和物産 35600241 デイリーズつま楊枝 大和物産 1パック(500本×3個) 269 税込296 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46427545
2024-06-20
用途:
歯の掃除

普通につかえます。
たまにすぐおれたりしますが…値段が値段なのでこんなものかと…

対象商品:
46427545
2023-07-18
用途:
食後の歯の手入れほか、狭小部への樹脂塗布にも使います
製造業

とても安価だったのでそれなりの品質かと思っていましたが、一般的に市販されているものと同等品でした。シンプル包装でゴミも出ないしコスパ良いのでまた買います。

対象商品:
46427545
2023-06-25
用途:
お店の各テーブルに
御食事処ひょっとこ 様 (飲食業)

消耗品なんで 安いの探してました。
見つけたーって感じですね

対象商品:
46427545
2023-06-12
用途:
お客様用
小料理屋かし羽 様 (飲食業)

しっかりとしていて先端もほどよい柔らかさ。
すぐ折れることもないので非常に使いやすい。

対象商品:
46427545
2023-02-06
用途:
食事後のエチケット!

この価格帯では楊枝自体の長さが短いものがほとんどですが確り長さもあり且つ、材質・仕上げ共に満足できる良い商品だと思います。

対象商品:
46427545
2022-09-16
用途:
通常の「つまようじ」としての使用
その他業種

送料(無料)調整のために購入したが、物は良いですね。
某100円ショップの物は、多少不良品(細い物や折れている物)が混入しているが、今のところこちらの商品にはそれが無いです。

対象商品:
46427545
2023-07-05
用途:
作業時
製造業

価格も安く大量に使用するので大変助かります。これからも購入します。

対象商品:
46427545
2022-10-09
用途:
主に食品の着色用として。
サービス業

割安だと思い購入しました。大量消費するので心置きなく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする